Beli mesin steam listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SPEEDAIRE Conventional Spray Guns
    Mulai

    Rp849.900

    SPEEDAIRE Conventional Spray Guns
    atribut:
    • UNSPSC: 31211908
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Product Type: Conventional Spray Gun
  2. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  3. Avian Epoxy Adhesive Economy (Hemat) (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp89.900

    Avian Epoxy Adhesive Economy (Hemat) (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Deskripsi:
    Avian Lem Epoxy (2 komponen) adalah lem serba guna dengan formulasi khusus yang tidak mengandung thinner sehingga tidak menimbulkan bau.
    atribut:
    • Drying Time (hour): 1-2 (touch dry), min. 24 (total dry)
    • Mix Ratio: 1 : 1 (Resin : Hardener)
    • Spreadability (m²/kg/layer): 8-9
  4. MI-T-M Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp30.999.900

    MI-T-M Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    Remove mud, dirt, and debris from sidewalks, driveways, decks, fences, stairs, and more with these powerful pressure washers. The fluid pressure is generated by an electric motor, which is more lightweight and provides cleaner, quieter operation than a gas-powered engine.
    atribut:
    • UNSPSC: 47121805
  5. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  6. ACE OLDFIELDS Kuas Cat Champion Warna Putih
    Mulai

    Rp9.900

    ACE OLDFIELDS Kuas Cat Champion Warna Putih
    Deskripsi:
    Kuas premium dengan bulu warna putih, lebih panjang, lurus, tebal dan tidak mudah rontok sehingga menghasilkan pengecetan yang sempurna digunakan untuk bidang yang luas.
  7. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  8. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  9. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  10. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  11. NUFOSS Rivet Nut
    54%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp54.900

  12. KRISBOW Quick Coupler Multipass (Kopler 3 Cabang)
    Mulai

    Rp429.900

    KRISBOW Quick Coupler Multipass (Kopler 3 Cabang)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel + Aluminium Alloy
    • Size (inch): 1/4
  13. Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
  14. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  15. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kg
    17%
    Mulai

    Rp1.899.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Thickness of the Paint Layer (microns): 25-35
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (%): 10 – 20 (Brush & Roll); 20 - 30 (Spray)
    • Dilution: Thinner
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Theoretical Scattering (m²/kg/layer): 10-12
  16. Kenmaster Botol Penyemprot Air
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp4.900

  17. Kenmaster Kompresor Angin Mini
    Mulai

    Rp149.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini
    atribut:
    • Body Material: Plastic
    • Color: Blue
    • Max. Amperage (A): 10
    • Maximum Pressure (psi): 300
    • Voltage (V): DC 12
  18. Shark Kompresor Udara Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shark Kompresor Udara Portabel
    Deskripsi:
    Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
  19. KRISBOW Oil Drain Tool Oil Manual Dispenser (Alat Penguras Oli)
    Mulai

    Rp7.099.900

    KRISBOW Oil Drain Tool Oil Manual Dispenser (Alat Penguras Oli)
    Deskripsi:
    Manual Oil Dispenser 24L
    atribut:
    • Tank (L): 24
    • Capacity (g/stroke): 200
    • Hose Length (m): 1.8
    • Fitting: Metal
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 300x300x850
Daftar Harga mesin steam listrik Terbaru October 2026
SPEEDAIRE Conventional Spray GunsRp849.900
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.499.900
Avian Epoxy Adhesive Economy (Hemat) (Lem Epoksi Dua Komponen)Rp89.900
MI-T-M Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp30.999.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
ACE OLDFIELDS Kuas Cat Champion Warna PutihRp9.900
RYU Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
MultiPro Spray Gun Accessories (Aksesoris Alat Semprot Cat)Rp189.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Rp6.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)